入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャワーヘッド |
ADA準拠 | いいえ |
色/仕上げ | クロム |
接続 | 1/2FNPT |
深さ | 2.5 " |
面径 | 5 / 8 " |
注ぐ速さ | 2.5 gpm |
高さ | 2.7 " |
材料 | 真鍮とクロム |
マックス。 フロー | 2.5 gpm |
製品データシート | zurn-z7000-i2.pdf |
タイプ | 制度的、セルフクリーニング |
幅(Width) | 2.87 " |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 7418201000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 深さ | 面径 | 注ぐ速さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z7000-I5-1.5 | 4.5 " | 2" | 0-1.5 GPM | ガラス質の中国、真ちゅう、クロム | ¥29,121 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。