入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ごみ箱 |
基本素材 | プラスチック |
容量 | 10ガロン。 |
容量範囲 | 0-19G |
色 | グレー |
コンテナタイプ | ユーティリティ |
終了 | UV保護剤 |
高さ | 17 " |
材料 | プラスチック |
オープニングクロージャータイプ | なし |
オプションのふた | ふたなし |
形状 | ラウンド |
トップデザイン | オープントップ |
幅(Width) | 15.75 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
プロダクト | モデル | 屋内/屋外 | 基本素材 | 容量 | 長さ | 材料 | 開口部の数 | オープニングクロージャータイプ | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W2100グレー | - | - | 65ガロン。 | 32 1 / 3 " | MDPE | 1 | - | 長方形の | ¥73,701 | ||
FG9W2173ブルー | - | - | 65ガロン。 | 32 1 / 3 " | MDPE | 1 | - | 長方形の | - | 見積依頼
| |
FG9W2200グレー | - | - | 95ガロン。 | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | 長方形の | ¥85,286 | ||
FG9W2273ブルー | - | - | 95ガロン。 | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | 長方形の | ¥85,286 | ||
FG9P9000BEIG | - | - | 35ガロン。 | 21.437 " | プラスチック | 1 | - | 長方形の | - | 見積依頼
| |
FG843088BLA | アウトドア | - | 35ガロン。 | 21.5 " | プラスチック | 1 | - | 正方形である | ¥138,652 | ||
FG917188BLA | - | - | 45ガロン。 | 24.875 " | プラスチック | 2 | - | 正方形である | ¥184,135 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。