RUBBERMAID FG917188BLA ゴミ箱 45 ガロン ブラック
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
アイテム価格 | ごみ箱 |
容量 | 45ガロン。 |
色 | ブラック |
深さ | 25 " |
終了 | UV保護剤 |
高さ | 41.5 " |
長さ | 24.875 " |
材料 | プラスチック |
取り付けスタイル | 自立 |
開口部の数 | 2 |
形状 | 正方形である |
第3章:濃度 | ヘビーデューティ |
トップ | ドーム |
トップデザイン | ドーム |
幅(Width) | 24.88 " |
船の重量(kg) | 19.96 |
船高(cm) | 105.41 |
船の長さ(cm) | 63.18 |
船幅(cm) | 63.18 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 屋内/屋外 | 基本素材 | 容量 | 長さ | 材料 | 開口部の数 | オープニングクロージャータイプ | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W2100グレー | - | - | 65ガロン。 | 32 1 / 3 " | MDPE | 1 | - | 長方形の | ¥73,701 | ||
FG9W2173ブルー | - | - | 65ガロン。 | 32 1 / 3 " | MDPE | 1 | - | 長方形の | - | 見積依頼
| |
FG9W2200グレー | - | - | 95ガロン。 | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | 長方形の | ¥85,286 | ||
FG9W2273ブルー | - | - | 95ガロン。 | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | 長方形の | ¥85,286 | ||
FG9P9000BEIG | - | - | 35ガロン。 | 21.437 " | プラスチック | 1 | - | 長方形の | - | 見積依頼
| |
FG843088BLA | アウトドア | - | 35ガロン。 | 21.5 " | プラスチック | 1 | - | 正方形である | ¥138,652 | ||
FG917388BEIG | アウトドア | - | 45ガロン。 | 24.875 " | プラスチック | 4 | - | 正方形である | ¥171,610 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。