RUBBERMAID 1901999 長方形フラットトップユーティリティゴミ箱、高さ 31-27/32 インチ、24 ガロン、シルバー
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
アイテム価格 | ごみ箱 |
基本素材 | 金属 |
容量 | 24ガロン。 |
容量範囲 | 20-32G |
色 | シルバー |
コンテナタイプ | ユーティリティ |
深さ | 16-15 / 64」 |
終了 | ブラッシング |
高さ | 31 27 / 32 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付けスタイル | 自立 |
オープニングクロージャータイプ | 踏む |
オプションのふた | ふた付き |
形状 | 長方形の |
トップデザイン | フラットトップ |
幅(Width) | 16.25 " |
船の重量(kg) | 15.95 |
プロダクト | モデル | 屋内/屋外 | 基本素材 | 容量 | 長さ | 材料 | 開口部の数 | オープニングクロージャータイプ | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W2100グレー | - | - | 65ガロン。 | 32 1 / 3 " | MDPE | 1 | - | 長方形の | ¥73,701 | ||
FG9W2173ブルー | - | - | 65ガロン。 | 32 1 / 3 " | MDPE | 1 | - | 長方形の | - | 見積依頼
| |
FG9W2200グレー | - | - | 95ガロン。 | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | 長方形の | ¥85,286 | ||
FG9W2273ブルー | - | - | 95ガロン。 | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | 長方形の | ¥85,286 | ||
FG9P9000BEIG | - | - | 35ガロン。 | 21.437 " | プラスチック | 1 | - | 長方形の | - | 見積依頼
| |
FG843088BLA | アウトドア | - | 35ガロン。 | 21.5 " | プラスチック | 1 | - | 正方形である | ¥138,652 | ||
FG917188BLA | - | - | 45ガロン。 | 24.875 " | プラスチック | 2 | - | 正方形である | ¥184,135 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。