RUBBERMAID 1792372 リサイクル ステーション 92 ガロン ブルー
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
アイテム価格 | リサイクルステーション |
容量 | 92ガロン。 |
色 | 青 |
高さ | 35.5 " |
長さ | 53 " |
材料 | プラスチック |
開口部の数 | 4 |
リサイクル材 | 紙/缶/ボトル/プラスチック |
形状 | 長方形の |
シンボル | リサイクル |
トップ | Open |
トップデザイン | Open |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 36.74 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。