STAFFORD MFG ソリューション シリーズ、ワンピース分割シャフト取り付けカラー
形式 | モデル | チューブ径 | グレード | 材料 | 外径 | ねじ材 | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19S100MT | 1" | 303 | ステンレス鋼 | 1.750 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.500 " | 見積依頼
|
B | 19L100MT | 1" | 1215 | 鋼 | 1.750 " | 合金鋼 | 0.500 " | 見積依頼
|
B | 19L108MT | 1-1 / 2」 | 1215 | 鋼 | 2.375 " | 合金鋼 | 0.563 " | 見積依頼
|
A | 19S108MT | 1-1 / 2」 | 303 | ステンレス鋼 | 2.375 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.563 " | 見積依頼
|
B | 19L104MT | 1-1 / 4」 | 1215 | 鋼 | 2.063 " | 合金鋼 | 0.500 " | 見積依頼
|
A | 19S104MT | 1-1 / 4」 | 303 | ステンレス鋼 | 2.063 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.500 " | 見積依頼
|
A | 19S102MT | 1-1 / 8」 | 303 | ステンレス鋼 | 1.875 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.500 " | 見積依頼
|
B | 19L102MT | 1-1 / 8」 | 1215 | 鋼 | 1.875 " | 合金鋼 | 0.500 " | 見積依頼
|
B | 19L106MT | 1-3 / 8」 | 1215 | 鋼 | 2.250 " | 合金鋼 | 0.563 " | 見積依頼
|
A | 19S106MT | 1-3 / 8」 | 303 | ステンレス鋼 | 2.250 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.563 " | 見積依頼
|
B | 19L012MT | 3 / 4 " | 1215 | 鋼 | 1.500 " | 合金鋼 | 0.500 " | 見積依頼
|
A | 19S012MT | 3 / 4 " | 303 | ステンレス鋼 | 1.500 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.500 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルツールボックスとチェスト
- 双方向圧縮コネクタ
- 微生物学および染色用品
- スプリットフランジキット
- ソイルオーガーアクセサリー
- 送風機
- 工具保持
- コンピュータ用品とメディア
- ネイルズ
- 屋内HIDフィクスチャ
- QORPAK PVCボトル
- FUJI ELECTRIC ネマ1キット
- BUSSMANN BACシリーズサーキットブレーカアクセサリ
- THOMAS & BETTS ケーブルドロップアウト
- GRUVLOK ティーを減らす
- CAMPBELL クレビススリップフック
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ブロワーホイール
- BALDOR / DODGE シングルA Vベルト
- BALDOR / DODGE XT60 Mine Duty エクストラ ドラム プーリー
- BOSTON GEAR 6 横径ピッチ左手青銅はすば歯車