入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サニタリーガスケット |
接続 | TRI-クランプ |
内部径 | 2.374 " |
材料 | FKM X-Rayable / Metal Detectable |
金属検出可能 | 有り |
外径 | 3.05 " |
温度。 範囲 | -30〜400度F |
管のサイズ | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 3926904590 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 材料 | 外径 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40MPE-Z-XR-100 | 0.875 " | EPDM X-Rayable / Metal Detectable | 1.984 " | -20〜300度F | 1" | ¥263 | |
40MPE-Z-XR-150 | 1.377 " | EPDM X-Rayable / Metal Detectable | 1.984 " | -20〜300度F | 1.5 " | ¥584 | |
40MPE-Z-XR-200 | 1.874 " | EPDM X-Rayable / Metal Detectable | 2.52 " | -20〜300度F | 2" | ¥788 | |
40MPE-Z-XR-250 | 2.374 " | EPDM X-Rayable / Metal Detectable | 3.05 " | -20〜300度F | 2.5 " | ¥446 | |
40MPSFY-Z-XR-100 | 0.875 " | FKM X-Rayable / Metal Detectable | 1.984 " | -30〜400度F | 1" | ¥1,268 | |
40MPSFY-Z-XR-150 | 1.377 " | FKM X-Rayable / Metal Detectable | 1.984 " | -30〜400度F | 1.5 " | ¥1,003 | |
40MPSFY-Z-XR-200 | 1.874 " | FKM X-Rayable / Metal Detectable | 2.52 " | -30〜400度F | 2" | ¥1,285 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。