入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒンジクランプ |
長さ | 6.66 " |
材料 | ナイロン |
金属検出可能 | いいえ |
管のサイズ | 4" |
幅(Width) | 0.749 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 3926904590 |
原産国 | GB |
モデル | 長さ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
13MHHM-NGW-050 / 075 | 2.17 " | 1 / 2〜3 / 4 " | ¥7,590 | |
13MHHM-NGW-150 | 3.94 " | 1〜1-1 / 2 " | ¥7,344 | |
13MHHM-NGW-200 | 4.64 " | 2" | ¥13,459 | |
13MHHM-NGW-250 | 5.2 " | 2-1 / 2」 | ¥14,328 | |
13MHHM-NGW-300 | 5.75 " | 3" | ¥15,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。