ABC HAMMERS 真鍮スレッジハンマー


ABC brass sledge hammers are used to deliver powerful blows to hard materials during demolition & construction tasks and industrial applications that involve breaking large pieces of concrete or rocks. These brass hammers are balanced for easy control & manoeuvrability in large projects... where precision is important. They have a non-marring ability to absorb impacts & reduce work damage. These brass sledge hammers are available in wooden & fibreglass handles. Hammers with Tennessee grade-A hickory handles are specially tapered, fire-finished and have tough urethane coating for better durability & UV protection. They have a textured handle for a non-slip grip while striking. Hammers with yellow fibreglass handles are ergonomically designed to prevent injury from repeated use. They have cushion grips for maximum comfort while striking.続きを见る

フィルター
形式モデル頭の重さハンドル材料全体の長さ(Overall Length)ヘッドの長さハンドルの長さフェイス径ヘッド素材価格
A
ABC8BF
8ポンド。グラスファイバー36 "5"33 "2 3 / 8 "真鍮¥29,918
B
ABC8BW
8ポンド。木材35 "5"32 "-真鍮¥27,024
C
ABC10BW
10ポンド。木材35 "5 3 / 4 "32 "2 1 / 2 "真鍮¥31,723
D
ABC10BF
10ポンド。グラスファイバー36 "5 3 / 4 "33 "2 1 / 2 "真鍮¥36,399
E
ABC12BW
12ポンド。木材36 "6"32 "2 5 / 8 "真鍮¥42,051
F
ABC12BF
12ポンド。グラスファイバー37 "6"33 "2 5 / 8 "真鍮¥47,501
G
ABC14BF
14ポンド。グラスファイバー37 "7"33 "2 3 / 4 "真鍮¥54,464
H
ABC14BW
14ポンド。木材36 "7"32 "2 3 / 4 "真鍮¥47,770
I
ABC20BF
20ポンド。グラスファイバー37 "7 3 / 4 "33 "3"真鍮¥68,964
J
ABC20BW
20ポンド。グラスファイバー36 "7 3 / 4 "32 "3"真鍮¥63,615

動作メカニズム

  • ハンマーのハンドルを握り、頭の上に持ち上げます。
  • 上半身の力を利用してスイング動作でハンマーをターゲット面に下ろし、力を生み出します。
  • 伝達される力とハンマーヘッドの重量がターゲットに強力な衝撃を与え、大きなコンクリート、岩、その他の硬い材料片を粉砕したり成形したりします。
  • ハンマーハンドルは、衝撃によって発生する衝撃と振動の一部を吸収し、ユーザーの手や腕を傷つけるリスクを軽減します。

よくあるご質問(FAQ)

これらの真鍮ヘッドハンマーを使用する利点は何ですか?

  • 真鍮のヘッドは非火花特性を備えており、危険な環境や可燃物の周囲で使用できます。
  • 真鍮は腐食にも強いため、従来のスチールハンマーよりも長持ちする耐久性の高いオプションです。

これらの ABC 真鍮スレッジ ハンマーをメンテナンスするにはどうすればよいですか?

  • 過酷な化学薬品や極端な温度にさらさないように、乾燥した場所に保管してください。
  • ハンマーが汚れた場合は、中性洗剤と水を使用して掃除できます。

ABC真鍮スレッジハンマーを使用する際に従うべき安全上の注意事項は何ですか?

  • 破片や振動から保護するために、安全メガネや作業手袋などの保護具を常に着用してください。
  • 決して人の頭上でハンマーを振り回さないでください。
  • 事故防止のため、ハンドルはしっかりと握ってください。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?