入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | 女性×女性 |
ハンドルタイプ | 作動 |
ポートタイプ | NPT |
サイズ | 1" |
ねじの種類 | NPT |
バルブステムタイプ | XNUMXつのOリング |
船の重量(kg) | 0.36 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。