RUB VALVES
ラブバルブについて
BONOMI INDUSTRIES の子会社ブランドである RuB は、60 年以上にわたり、空気圧、自動車、船舶、配管用途向けの高効率の流量制御バルブとアクチュエーターを製造してきました。 同社の製品ラインには、s.95、k.60、Puri T.242 ボール バルブ、s.17 ドレンロック バルブ、C-Tork および E-Tork アクチュエーターが含まれます。 このブランドの s.95 ボール バルブは、-40 ~ 170 ℃ の温度に耐える熱間鍛造およびサンドブラスト真鍮構造を特徴としています。 トラック、ガソリンスタンド、公共エリア、庭園での使用に最適です。 これらの RoHS 準拠のバルブには、電気的および熱的保護のためのジオメット炭素鋼ハンドルと厚い PVC コーティング仕上げが統合されています。
アラブ首長国連邦、サウジアラビア、シンガポール、マレーシア、インドネシアを含む60か国以上に供給および配送しています。 電話、ライブチャット、WhatsAppを介して私たちに連絡するか、このページのフォームを送信して、今日必要な同等の部品を入手することができます!