定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ロータークリップ SH-37ST ZD止め輪外径3/8、100 パック | AE3CLH 5CA23

ROTOR CLIP SH-37ST ZD止め輪 外径3/8、100Pk

在庫あり
アイテム:AE3CLH モデル:SH-37ST ZD相互参照:5CA23

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,913 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item標準の止め輪
クリアランス径(拡張)0.610 "
クリアランス径(リリース済み)0.590 "
終了黄色の亜鉛
溝の深さに適合0.012 "
GrooveDiaに適合します。0.352 "
溝の幅に適合0.029 "
軸径用3 / 8 "
無料ID0.338 "
溝径許容範囲+/- 0.002 "
溝幅の許容差+0.003 "
穴径0.041 "
材料炭素鋼
ロックウェル硬度RC51-55
抗張力120,000のプサイ
厚さ0.025 "
厚さの許容+/- 0.001 "
タイプ外部

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)2.54
HSコード7318290000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ROTOR CLIP SH-37ST ZD止め輪 外径3/8、100Pk
¥4,913 /パック