入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
カラーコード | 裸 |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 非絶縁 |
マックス。 温度 | 1200度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.66 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | #10 |
端子接続 | ひだ |
端子タイプ | スタンダード |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カラーコード | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC10-10 | イエロー | ナイロン | 221度F | 1" | 重複 | #10 | ¥14,747 | ||
RC10-12 | イエロー | ナイロン | 221度F | 1.37 " | 重複 | 1 / 2 " | ¥27,310 | ||
RC10-14 | イエロー | ナイロン | 221度F | 1.12 " | 重複 | 1 / 4 " | ¥13,536 | ||
RC10-38 | イエロー | ナイロン | 221度F | 1.27 " | 重複 | 3 / 8 " | ¥11,766 | ||
RC10-516 | イエロー | ナイロン | 221度F | 1.21 " | 重複 | 5 / 16 " | ¥17,590 | ||
RC10-6 | イエロー | ナイロン | 221度F | 1" | 重複 | #6 | ¥10,098 | ||
RC10-8 | イエロー | ナイロン | 221度F | 1" | 重複 | #8 | ¥11,283 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。