入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Eスタイルの止め輪。 |
クリアランス径(リリース済み) | 1.320 " |
クリアランス径無料OD | 1.300 " |
終了 | 黄色の亜鉛 |
溝の深さに適合 | 0.020 " |
GrooveDiaに適合します。 | 0.675 " |
溝の幅に適合 | 0.056 " |
軸径用 | 7 / 8 " |
無料ID | 0.668 " |
無料OD | 1.300 " |
溝径許容範囲 | +0.003 " |
溝幅の許容差 | +0.003 " |
材料 | 炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | RC47-52 |
抗張力 | 150,000のプサイ |
厚さ | 0.05 " |
厚さの許容 | +/- 0.002 " |
タイプ | 外部 |
UPC | 848790012991 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。