定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ロータークリップ DE-15SA 止め輪、外軸径 16mm | AE3FRG 5DA52

ROTOR CLIP DE-15SA 止め輪、軸外径 16mm

在庫あり
アイテム:AE3FRG モデル:DE-15SA相互参照:5DA52

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,275 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemEスタイルの止め輪。
クリアランス径(リリース済み)29.40 mm
クリアランス径無料OD28.70 mm
終了シンプルスタイル
GrooveDiaに適合します。15 mm
溝の幅に適合1.55 mm
軸径用16 mm
無料OD28.70 mm
溝径許容範囲-0.11mm
溝幅の許容差+ 0.08mm
材料ステンレス鋼
ロックウェル硬度RC44-51
抗張力150,000のプサイ
厚さ1.5 mm
厚さの許容+/- 0.03mm
タイプ外部

発送情報:

船高(cm)0.25
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)2.54
HSコード7318290000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ROTOR CLIP DE-15SA 止め輪、軸外径 16mm
¥1,275 /単価