入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーロープクリップとシンブルキット |
クリップタイプ | Uボルト |
終了 | ナチュラル |
材料 | 316ステンレススチール |
最小クリップの数 | 4 |
最小トルク | 130フィートポンド |
ロープターンバック | 18 " |
ワイヤーロープ径 | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
モデル | 最小クリップの数 | 最小トルク | ロープターンバック | ワイヤーロープ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID003404-02 | 2 | 3フィートポンド | 2.25 " | 3/32 "から5/64" | ¥1,109 | |
ID003404-03 | 2 | 4-1 / 2フィートポンド | 3.25 " | 1 / 8 " | ¥1,326 | |
ID003404-04 | 2 | 7-1 / 2フィートポンド | 3.75 " | 5 / 32 " | ¥1,551 | |
ID003404-05 | 2 | 7-1 / 2フィートポンド | 3.75 " | 3 / 16 " | ¥1,632 | |
ID003404-06 | 2 | 15フィートポンド | 4.75 " | 1 / 4 " | ¥2,222 | |
ID003404-08 | 3 | 30フィートポンド | 5.25 " | 5 / 16 " | ¥3,383 | |
ID003404-10 | 3 | 45フィートポンド | 6.5 " | 3 / 8 " | ¥4,981 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。