RONSTAN
フィルタ
マテリアルハンドリング
安全性
Hardware
動力伝達
マテリアルハンドリング フィルタ
リフティングハードウェア全ラインナップを見る
ブロックと滑車 重量物を持ち上げるためにワイヤロープや航空機ケーブルと併用するように設計されています。 最大使用荷重制限は 3530 ポンドで、直径 5/8 インチまでのロープに対応できます。
シャックルとアクセサリー
ロンスタンについて
ロンスタンは、ヨットハードウェア製造の世界的リーダーです。 同社の製品カタログには、ブロックと滑車、接続リンク、トレーラーアンカー、シャックル、アイプーリーとスナップ、ワイヤーロープ、および関連アクセサリーが含まれています。 Ronstan は、ヨット用のさまざまなシングルおよびダブル プーリーを提供しています。これらのプーリーは、最大 1/2 インチの直径のロープに対応でき、最大荷重吊り上げ能力は 1100 ポンドです。吊り上げおよび索具用途には、接続リンクとクレビス リンクが使用されます。 。 これらのリンクはさまざまな取引サイズで入手可能で、最大使用荷重制限は 3960 ポンドです。同社は、ロープ グラブやクリップとともに、重量物を持ち上げるための頑丈なワイヤ ロープや航空機ケーブルと併用するためのブロックとシーブも提供しています。負荷がかかります。
アラブ首長国連邦、サウジアラビア、シンガポール、マレーシア、インドネシアを含む60か国以上に供給および配送しています。 電話、ライブチャット、WhatsAppを介して私たちに連絡するか、このページのフォームを送信して、今日必要な同等の部品を入手することができます!