入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサル点火制御 |
アンペアAC | 1.5 |
コントロールボルト | 24 Vac |
深さ | 1-1 / 2」 |
電気的接続 | ターミナル |
ガスの種類 | NG / LP |
高さ | 3.375 " |
圧力設定範囲 | 3.5インチトイレ |
タイプ | 火花点火、ロックアウト |
電圧 | 24 |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。