入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガス調理制御 |
バルブサイズ | 1/4" X 11-7/8" |
毛細管の長さ | 30 " |
ダイヤル範囲 | 200〜400 |
ガス接続 | 1 / 4 " |
ガスの種類 | NG / LP |
温度。 範囲 | 200〜400 |
タイプ | サーモスタット |
UPC | 662013284558 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ガスの種類 | 取り付け位置 | 温度。 範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41-204 | NG / LP | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | - | イグナイター | ¥6,972 | ||
4200-007 | NG / LP | 4ウェイ | 150〜550 | サーモスタット | ¥54,512 | ||
4350-027 | NG / LP | 4ウェイ | 250〜550 | オーブン用サーモスタットキット | ¥45,509 | ||
4350-127 | NG / LP | - | 250〜550 | オーブン用サーモスタットキット | ¥47,158 | ||
700-804 | NG | - | - | ガス弁 | ¥40,634 | ||
4200-018 | NG / LP | - | 150〜550 | サーモスタット | ¥57,075 | ||
4290-005 | NG / LP | - | 200〜400 | サーモスタット | ¥47,474 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。