アイテム価格 | 浅い深さのドアクローザーをオフセット |
アームタイプ | 単動 |
色 | シルバー |
ドアの手渡し | 左利き |
終了 | サテンクローム |
住宅の高さ | 2" |
住宅資材 | アルミニウム |
ハウジングの幅 | 4.5 " |
最大ドアの高さ | 90 " |
最大ドア開口部 | 180度 |
最大ドアの幅 | 48 " |
取り付け | 床に隠されている |
船の重量(kg) | 10.04 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8302413000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。