KABA P2051XSLL62641 電子ロック サテン クローム 12 ボタン
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
アイテム価格 | 電子キーレスロック |
アクセスタイプ | キーパッド |
バックセット | 2.75 " |
扉の厚さ | 1-3/4" to 2-1/2" |
イベント監査証跡 | 1000 |
終了 | サテンクローム |
火災評価 | 3時間 |
演算 | キーオーバーライドとプライバシーを使用したエントリ |
グレード | 1 |
ハンド | 手ぶらなし |
ハンドルタイプ | レバー |
深さの内側 | 2.25 " |
内側の高さ | 8.875 " |
内幅 | 3.25 " |
IP評価 | 55 |
ラッチフロントサイズ | 1 / 2 " |
ラッチの長さ | 1 / 2 " |
材料 | ソリッドキャスト |
最大ユーザーコード | 100 |
取り付けスタイル | 円筒形 |
キーの数 | 12 |
動作温度 範囲 | -31度から151度F |
外側の深さ | 2-3 / 16」 |
外の高さ | 8 15 / 16 " |
外側の幅 | 3 5 / 16 " |
時限入国手当 | 2〜20秒 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 内幅 | バッテリーの持続時間 | 扉の厚さ | キーイング | 材料 | 取り付けスタイル | 動作温度 範囲 | 外の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2031XSLL62641 | 3.25 " | - | 1-3/8 to 2-1/2" | KIL | 鋼 | 円筒形 | -31〜151度F | 8 15 / 16 " | ¥150,311 | ||
P2031BLL62641 | 3.25 " | - | 1-3/8 to 2-1/2" | SFIC | 鋼 | 円筒形 | -31〜151度F | 8 15 / 16 " | ¥145,150 | ||
E5666BWL62641 | 3.187 " | 最大120,000サイクル | 1-3/4" to 2-1/4" | - | ソリッドキャスト | ほぞ穴 | -31度から151度Fのフロントハウジング、-31度から130度Fのハウジング | 8.875 " | ¥298,696 | ||
E5086XSWL62641 | 3.375 " | 最大100,000サイクル | 1-3/4" to 2-1/4" | - | ソリッドキャスト | ほぞ穴 | -31度から151度Fのフロントハウジング、-31度から130度Fのハウジング | 9.875 " | ¥286,824 | ||
E5731BWL62641 | 3.187 " | 最大120,000サイクル | 1-3/8" to 2-1/4" | - | ソリッドキャスト | 円筒形 | -31度から151度Fのフロントハウジング、-31度から130度Fのハウジング | 8.875 " | ¥252,239 | ||
E5731XSWL626-41 | 3.187 " | 最大120,000サイクル | 1-3/8" to 2-1/4" | - | ソリッドキャスト | 円筒形 | -31度から151度Fのフロントハウジング、-31度から130度Fのハウジング | 8.875 " | ¥252,239 | ||
E5067SWL62641 | 3.187 " | 最大180,000サイクル | 1-3/4" to 2-1/4" | - | ソリッドキャスト | ほぞ穴 | -31度から151度Fのフロントハウジング、-31度から130度Fのハウジング | 8.875 " | ¥195,920 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。