KABA E5086XSWL62641 電子ロック サテン クローム 20 ボタン
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレスロック |
アクセスタイプ | キーパッド |
バックセット | 2.75 " |
バッテリーの持続時間 | 最大100,000サイクル |
扉の厚さ | 1-3/4" to 2-1/4" |
イベント監査証跡 | 3000 |
終了 | サテンクローム |
火災評価 | 3時間 |
演算 | キーオーバーライドを使用したエントリ |
グレード | 1 |
ハンド | 手ぶらなし |
ハンドルタイプ | レバー |
深さの内側 | 3-13 / 16」 |
内側の高さ | 9.875 " |
内幅 | 3.375 " |
ラッチフロントサイズ | 3 / 4 " |
ラッチの長さ | 3 / 4 " |
材料 | ソリッドキャスト |
最大ユーザーコード | 100 |
取り付けスタイル | ほぞ穴 |
キーの数 | 12 |
動作温度 範囲 | -31度から151度Fのフロントハウジング、-31度から130度Fのハウジング |
外側の深さ | 3-13 / 16」 |
外の高さ | 9.875 " |
外側の幅 | 3.375 " |
電源 | (4)単三電池 |
時限入国手当 | 2〜20秒 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 7.85 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内幅 | バッテリーの持続時間 | 扉の厚さ | キーイング | 材料 | 取り付けスタイル | 動作温度 範囲 | 外の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2031XSLL62641 | 3.25 " | - | 1-3/8 to 2-1/2" | KIL | 鋼 | 円筒形 | -31〜151度F | 8 15 / 16 " | ¥154,691 | ||
P2031BLL62641 | 3.25 " | - | 1-3/8 to 2-1/2" | SFIC | 鋼 | 円筒形 | -31〜151度F | 8 15 / 16 " | ¥139,300 | ||
E5666BWL62641 | 3.187 " | 最大120,000サイクル | 1-3/4" to 2-1/4" | - | ソリッドキャスト | ほぞ穴 | -31度から151度Fのフロントハウジング、-31度から130度Fのハウジング | 8.875 " | ¥316,353 | ||
E5731BWL62641 | 3.187 " | 最大120,000サイクル | 1-3/8" to 2-1/4" | - | ソリッドキャスト | 円筒形 | -31度から151度Fのフロントハウジング、-31度から130度Fのハウジング | 8.875 " | ¥270,263 | ||
E5731XSWL626-41 | 3.187 " | 最大120,000サイクル | 1-3/8" to 2-1/4" | - | ソリッドキャスト | 円筒形 | -31度から151度Fのフロントハウジング、-31度から130度Fのハウジング | 8.875 " | ¥270,263 | ||
E5067SWL62641 | 3.187 " | 最大180,000サイクル | 1-3/4" to 2-1/4" | - | ソリッドキャスト | ほぞ穴 | -31度から151度Fのフロントハウジング、-31度から130度Fのハウジング | 8.875 " | ¥198,506 | ||
E5067XSWL626D41 | 3.187 " | 最大180,000サイクル | 1-3/4" to 2-1/4" | - | ソリッドキャスト | ほぞ穴 | -31度から151度Fのフロントハウジング、-31度から130度Fのハウジング | 8.875 " | ¥198,506 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。