入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | 非金属 |
色 | ライトグレー |
深さ | 4.4 " |
エンクロージャカバーの機能 | スクリューラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 10 " |
IP評価 | 66-10.91 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | ガラス繊維強化ポリカーボネート |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 4X |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 19 |
船の長さ(cm) | 15.01 |
船幅(cm) | 24.99 |
HSコード | 3926909980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。