RITTAL 5113500 コンパクト エンクロージャ ヒンジ付き、高さ 47 インチ x 幅 24 インチ
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
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | ライトグレー |
深さ | 16 " |
エンクロージャカバーの機能 | ダブルビットインサート |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 47 " |
内装パネル | 同梱 |
IP評価 | 66-10.91 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 塗装炭素鋼 |
金属ゲージ | 16 |
NEMA評価 | 12 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 56.7 |
船高(cm) | 119.99 |
船の長さ(cm) | 40.01 |
船幅(cm) | 59.99 |
HSコード | 7326908588 |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | 深さ | 金属ゲージ | 取り付け | NEMA評価 | 使用可能な開口部の深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM161208NC | 塗装炭素鋼 | ライトグレー | 8.3 " | 16 | 壁 | 3R、4、12 | 7.28 " | 11.8 " | ¥67,893 | ||
WM201608NC | 塗装炭素鋼 | ライトグレー | 8.3 " | 16 | 壁 | 3R、4、12 | 7.28 " | 15.8 " | ¥84,868 | ||
WM202008NC | 塗装炭素鋼 | ライトグレー | 8.3 " | 16 | 壁 | 3R、4、12 | 7.27 " | 19.7 " | ¥87,071 | ||
WM242408NC | 塗装炭素鋼 | ライトグレー | 8.3 " | 16 | 壁 | 3R、4、12 | 7.25 " | 23.6 " | ¥97,308 | ||
WM121206NC | 塗装炭素鋼 | ライトグレー | 5.9 " | 16 | 壁 | 3R、4、12 | 4.92 " | 11.8 " | ¥62,062 | ||
5117500 | 塗装炭素鋼 | ライトグレー | 16 " | 16 | - | 12 | - | 32 " | ¥320,140 | ||
5123500 | 塗装炭素鋼 | ライトグレー | 16 " | 16 | - | 12 | - | 47 " | ¥439,064 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。