RITTAL 5123500 コンパクト エンクロージャ ヒンジ付き、高さ 47 インチ x 重量 47 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | ライトグレー |
深さ | 16 " |
エンクロージャカバーの機能 | ダブルビットインサート |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 47 " |
内装パネル | 同梱 |
IP評価 | 66-10.91 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 塗装炭素鋼 |
金属ゲージ | 16 |
NEMA評価 | 12 |
幅(Width) | 47 " |
船の重量(kg) | 102.06 |
船高(cm) | 119.99 |
船の長さ(cm) | 119.99 |
船幅(cm) | 40.01 |
HSコード | 7326908588 |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | 深さ | 金属ゲージ | 取り付け | NEMA評価 | 使用可能な開口部の深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM161208NC | 塗装炭素鋼 | ライトグレー | 8.3 " | 16 | 壁 | 3R、4、12 | 7.28 " | 11.8 " | ¥66,187 | ||
WM201608NC | 塗装炭素鋼 | ライトグレー | 8.3 " | 16 | 壁 | 3R、4、12 | 7.28 " | 15.8 " | ¥76,391 | ||
WM202008NC | 塗装炭素鋼 | ライトグレー | 8.3 " | 16 | 壁 | 3R、4、12 | 7.27 " | 19.7 " | ¥79,383 | ||
WM242408NC | 塗装炭素鋼 | ライトグレー | 8.3 " | 16 | 壁 | 3R、4、12 | 7.25 " | 23.6 " | ¥86,884 | ||
WM121206NC | 塗装炭素鋼 | ライトグレー | 5.9 " | 16 | 壁 | 3R、4、12 | 4.92 " | 11.8 " | ¥56,924 | ||
5113500 | 塗装炭素鋼 | ライトグレー | 16 " | 16 | - | 12 | - | 24 " | ¥269,604 | ||
5117500 | 塗装炭素鋼 | ライトグレー | 16 " | 16 | - | 12 | - | 32 " | ¥320,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。