RIDGID Compact2 パイプ検査カメラリール、SeeSnake Compact2、長さ 100 フィート、最大 6 インチ。パイプ径
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
アイテム価格 | パイプ検査カメラリール |
船の重量(kg) | 7.47 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 防水 | ケーブル径 | 材料 | 最大動作温度。 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40008 | 最大 225 フィートのカメラ。 | 1 / 4 " | - | 32度から115度F | 18 " | 13.5 " | 7" | モニター(含まれていません) | ¥1,046,443 | ||
42348 | 最大 225 フィートのカメラ。 | 0.31 " | サファイアレンズカバー付き硬化ステンレススチールカメラヘッド、グラスファイバーインナーコアプッシュロッドでコーティングされたポリプロピレン、金属フレーム、ポリエチレンドラム | -40度から130度F | 24 " | 21 " | 14 " | モニター(含まれていません) | - | 見積依頼
| |
35188 | 最大 266 フィートのカメラ。 | 0.27 " | 耐水性射出成形コンポーネントを備えたスチールフレーム | 32度から115度F | 21 " | 15.5 " | 9" | リチウムイオンバッテリー | ¥1,108,699 | ||
スタンダード | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,286,293 | ||
スタンダード | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,271,202 | ||
スタンダード | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,167,826 | ||
70808 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,123,844 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。