RIDGID 35188 ドレン検査システム マイクロリール(r)
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプ検査カメラリール |
ケーブル径 | 0.27 " |
ケーブルタイプ | 統合された電源/ビデオ信号を備えた耐摩耗性のラップされた内部コア |
コネクタ タイプ | 防水、ユニバーサル3ピン |
表示色 | 色 |
材料 | 耐水性射出成形コンポーネントを備えたスチールフレーム |
最大動作温度。 | 32度から115度F |
全体の高さ | 21 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15.5 " |
全幅 | 9" |
パイプ容量 | 1-1 / 2 "から4" |
電源 | リチウムイオンバッテリー |
防水 | 最大 266 フィートのカメラ。 |
船の重量(kg) | 6.77 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8528592500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 防水 | ケーブル径 | 材料 | 最大動作温度。 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40008 | 最大 225 フィートのカメラ。 | 1 / 4 " | - | 32度から115度F | 18 " | 13.5 " | 7" | モニター(含まれていません) | ¥1,046,443 | ||
42348 | 最大 225 フィートのカメラ。 | 0.31 " | サファイアレンズカバー付き硬化ステンレススチールカメラヘッド、グラスファイバーインナーコアプッシュロッドでコーティングされたポリプロピレン、金属フレーム、ポリエチレンドラム | -40度から130度F | 24 " | 21 " | 14 " | モニター(含まれていません) | - | 見積依頼
| |
スタンダード | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,286,293 | ||
スタンダード | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,271,202 | ||
スタンダード | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,167,826 | ||
Compact2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,583,250 | ||
70808 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,123,844 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。