アイテム価格 | ポータブル電気パイプカッター |
アンプ | 20 |
容量 | パイプ2-1 / 2 "から8" |
HP | 1/2 |
Hz | 25〜60 |
無負荷RPM | 32 |
公称パイプサイズ(インチ) | 2 1/2" ~ 8" |
全体の長さ(Overall Length) | 22.5 " |
全幅 | 11.875 " |
相 | 1 |
逆転 | いいえ |
スイッチタイプ | オン/オフトグル |
UPC | 0095691507679 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 79.38 |
船高(cm) | 80.52 |
船の長さ(cm) | 65.28 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8203403000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。