入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブベンダー |
曲げ角度 | 0〜180度 |
キャリブレーション増分(Deg。) | 15 |
中心線の曲げ半径 | 15 / 16 " |
構造 | 炭素鋼 |
ハンドルタイプ | 2ステージ、クッション付きグリップ |
マーキング | 0、45、L、Rキャリッジの位置合わせ、90-180、0-90、ロック、キャリッジハンドルのロック解除、フォームの0-180度角度マーキング |
外径チュービング | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16.125 " |
タイプ | レバー |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8205591000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
38048 | ¥69,723 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。