RIDGID 36475 露出ラチェット糸通しセット、容量 1/2 ~ 2 インチ
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
アイテム価格 | 手動ラチェットスレッダーキット |
容量 | 1/2 "から2" |
公称パイプサイズ(インチ) | 1/2インチから2インチ |
ロッドサイズ | 1/8インチから1インチ |
ねじの種類 | NPT |
工具長 | 29 " |
UPC | 0095691364753 |
船の重量(kg) | 20 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 66.29 |
船幅(cm) | 39.12 |
HSコード | 8205100000 |
原産国 | US |
A.
A. 先細りになっているパイプの一端に、細い切断端または螺旋状の尾根が位置するように設計されています。
A.導管は水を輸送するためのチャネルまたはパイプであり、パイプは蒸気、水、またはその他の流体を輸送するための剛性のあるチューブです。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。