入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
作動装置 | はい |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | ブロンズ |
制御タイプ | レバーハンドル |
入口サイズ | 1-1 / 2」 |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 450度F |
製造元シリーズ | LFB6000 |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
ポートタイプ | スタンダード |
シート素材 | デュラフィル |
シャフト材質 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
トルク | 200 |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | ガラス強化PTFE |
WOG(PSI) | 600 psi |
船の重量(kg) | 1.52 |
モデル | ボール材料 | ボディ材質 | 入口サイズ | コンセントサイズ | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB6000 2 1/2 | 真鍮 | 真鍮 | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | 500 | ¥170,391 | 見積依頼
|
LFB6000 | クロムメッキ真鍮 | ブロンズ | 4" | 4" | 800 | ¥405,824 | 見積依頼
|
LFB6000 | クロムメッキ真鍮 | ブロンズ | 3" | 3" | 600 | ¥232,944 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。