アイテム価格 | レーザー距離計 |
正確さ | +/- 1/16 " |
バッテリタイプ | (2)AAA |
ディスプレイ | バックライト付きLCD、フィート、インチ、またはメートルでの読み取り |
演算 | レーザーポインターの助けを借りて超音波を送受信し、ターゲットエリアを特定することで距離を測定します |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
レンジ | 164フィート/ 50M |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 9015104000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。