アイテム価格 | 自動送り付きドレンガン |
チャックタイプ | マニュアル |
ドレンライン容量ID | 3 / 4〜2 / 1インチ |
ドラム容量 | 50/5 "の16フィート、35/3"の8フィート |
モーター定格 | 3.2アンペア、1/2 HP |
モータータイプ | 可変速度、120V、単相 |
動作速度 | 0〜600 RPM |
タイプ | ドレインガン |
船の重量(kg) | 8.08 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 56.9 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 8467290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。