RIDGID 29993 内側-外側リーマー、容量 1/2 ~ 2 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 内外リーマ |
ブレード材質 | 硬化鋼 |
ブレードタイプ | 45の最先端 |
容量 | 1/2 "から2" |
演算 | バリ取りとリーマ用 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | Integrated |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブレードタイプ | 容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29983 | 36の最先端 | 1/4" To 1-1/4" | 2.375 " | ¥11,693 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。