入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 内外リーマ |
ブレード材質 | 硬化鋼 |
ブレードタイプ | 36の最先端 |
容量 | 1/4" To 1-1/4" |
演算 | バリ取りとリーマ用 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | Integrated |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブレードタイプ | 容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29993 | 45の最先端 | 1/2 "から2" | 3.5 " | ¥20,748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。