REVVO 300 PT2H キャスター ホイール 3080 ポンド12D x 1-3/4インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターホイール |
ボア径 | 25 mm |
キャスター定格範囲 | 3000〜5999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | 鋳鉄 |
デュロメータ | 95ショアA |
車軸に適合 | 5 / 8 " |
ハブ長 | 2.25 " |
ハブ幅 | 2-1 / 4」 |
負荷定格 | 3080ポンド |
非マーキング | 有り |
の交換 | RevvoHシリーズキャスター |
耐性 | 摩耗、油、グリース、薬品 |
スパナブッシング | 同梱 |
温度。 範囲 | -22度から176度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | (フィニアン・タン) |
ホイール直径 | 12 " |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1.75 " |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8716905060 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | ハブ長 | ボア径 | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 非マーキング | 耐性 | スパナブッシング | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075 NY04 | 1.75 " | 12 mm | 300〜999ポンド | 350ポンド | 有り | 油脂、アルカリ、石鹸、洗剤 | 含まれておりません | -4度から176度F | ¥1,143 | ||
125 NY04 | 1.75 " | 12 mm | 300〜999ポンド | 580ポンド | 有り | 油脂、アルカリ、石鹸、洗剤 | 含まれておりません | -4度から176度F | ¥2,016 | ||
065 NY1L | 1 11 / 16 " | 12 mm | 300〜999ポンド | 715ポンド | 有り | 油脂、アルカリ、石鹸、洗剤 | 含まれておりません | -4度から176度F | ¥4,536 | ||
085 NY2M | 2.875 " | 20 mm | 300〜999ポンド | 900ポンド | 有り | 油脂、アルカリ、石鹸、洗剤 | 同梱 | -4度から176度F | ¥15,595 | ||
085 PT2M | 2 15 / 16 " | 20 mm | 300〜999ポンド | 990ポンド | 有り | 摩耗、油、グリース、薬品 | 同梱 | -22度から176度F | ¥14,095 | ||
100CI1H | 2.375 " | 20 mm | 300〜999ポンド | 700ポンド | いいえ | 極端な温度、衝撃 | 同梱 | -50度から572度F | ¥6,511 | ||
100PT1H | 2.375 " | 20 mm | 300〜999ポンド | 750ポンド | 有り | 摩耗、油、グリース、薬品 | 同梱 | -22度から176度F | ¥7,879 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。