入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレーキ付きツインホイールスイベルキャスター |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
フレーム仕上げ | ホワイト |
負荷定格 | 275ポンド |
装着タイプ | スレッドステム |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 2 |
全体の高さ | 4 45 / 64 " |
幹径 | 20 mm |
茎の長さ | 12 mm |
ステムタイプ | ねじ付き |
番手 | M12 |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ナイロン |
ホイールの幅 | 4" |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8716900000 |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | 全体の高さ | 茎の長さ | 番手 | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55024040172001 | 297ポンド | 5 51 / 64 " | 16 mm | M16 | 5" | 5" | ¥18,330 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。