入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用プロペラ |
ボア径 | 1 / 2 " |
CFM @ 0.150インチSP | 3537 |
マックス。 RPM | 1100 |
最小HP | 1/4 |
ブレードの数 | 3 |
ピッチ | 34度 |
プロペラ径 | 20 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
回転 | CCW |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 44.96 |
船幅(cm) | 50.04 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.300インチSP | アイテム価格 | マックス。 RPM | ブレードの数 | ピッチ | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605942-SGL | 3819 | 3013 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 26度 | CW | ¥16,736 | ||
T2003-33R | 4634 | 3687 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 33度 | CW | ¥13,942 | ||
T2004-17L | 2853 | 2200 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 17度 | CCW | ¥21,845 | ||
T2004-19R | 3135 | 2444 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 19度 | CW | ¥19,275 | ||
T2004-23R | 3580 | 2883 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 23度 | CW | ¥15,712 | ||
T2004-23L | 3580 | 2883 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 23度 | CCW | ¥17,187 | ||
XW2003-26R | - | - | 交換用プロペラ | 1100 | 3 | 26度 | CW | ¥17,431 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。