入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Replプロペラ、ハブレス |
CFM @ 0.000インチSP | 2853 |
CFM @ 0.300インチSP | 2200 |
マックス。 RPM | 1140 |
最小HP | 1/4 |
ブレードの数 | 4 |
ピッチ | 17度 |
プロペラ径 | 20 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
必要 | 交換可能な六角ハブ2A563または2A564または2A565 |
回転 | CCW |
船の重量(kg) | 1.05 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.300インチSP | アイテム価格 | マックス。 RPM | ブレードの数 | ピッチ | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605942-SGL | 3819 | 3013 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 26度 | CW | ¥16,736 | ||
T2003-33R | 4634 | 3687 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 33度 | CW | ¥13,942 | ||
T2004-19R | 3135 | 2444 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 19度 | CW | ¥19,275 | ||
T2004-23R | 3580 | 2883 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 23度 | CW | ¥15,712 | ||
T2004-23L | 3580 | 2883 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 23度 | CCW | ¥17,187 | ||
XW2003-26R | - | - | 交換用プロペラ | 1100 | 3 | 26度 | CW | ¥17,431 | ||
XW2003-28L | - | - | 交換用プロペラ | 1100 | 3 | 28度 | CCW | ¥14,231 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。