REVCOR T2004-19 R プロペラ 直径 20 インチ 19 度ピッチ
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
アイテム価格 | Replプロペラ、ハブレス |
CFM @ 0.000インチSP | 3135 |
CFM @ 0.300インチSP | 2444 |
マックス。 RPM | 1140 |
最小HP | 1/3 |
ブレードの数 | 4 |
ピッチ | 19度 |
プロペラ径 | 20 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
必要 | 交換可能な六角ハブ2A563または2A564または2A565 |
回転 | CW |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.300インチSP | アイテム価格 | マックス。 RPM | ブレードの数 | ピッチ | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605942-SGL | 3819 | 3013 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 26度 | CW | ¥16,736 | ||
T2003-33R | 4634 | 3687 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 33度 | CW | ¥13,942 | ||
T2004-17L | 2853 | 2200 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 17度 | CCW | ¥21,845 | ||
T2004-23R | 3580 | 2883 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 23度 | CW | ¥15,712 | ||
T2004-23L | 3580 | 2883 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 23度 | CCW | ¥17,187 | ||
XW2003-26R | - | - | 交換用プロペラ | 1100 | 3 | 26度 | CW | ¥17,431 | ||
XW2003-28L | - | - | 交換用プロペラ | 1100 | 3 | 28度 | CCW | ¥14,231 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。