REVCOR TNT2203-31 R プロペラ径 22 インチ 31 度ピッチ
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
アイテム価格 | 交換用プロペラ |
ボア径 | 1 / 2 " |
CFM @ 0.150インチSP | 5180 |
マックス。 RPM | 1100 |
最小HP | 1/2 |
ブレードの数 | 3 |
ピッチ | 31度 |
プロペラ径 | 22 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
回転 | CW |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 49.28 |
船幅(cm) | 49.28 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.300インチSP | アイテム価格 | マックス。 RPM | ブレードの数 | ピッチ | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OA2203-20R | 4595 | 3551 | 交換用プロペラ | 1140 | 3 | 20度 | CW | ¥21,128 | ||
OA2203-20L | 4595 | 3551 | 交換用プロペラ | 1140 | 3 | 20度 | CCW | ¥21,628 | ||
OA2203-22R | 4892 | 3762 | 交換用プロペラ | 1140 | 3 | 22度 | CW | ¥26,101 | ||
T2203-22R | 4446 | 3209 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 22度 | CW | ¥22,567 | ||
T2203-24R | 4788 | 3621 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 24度 | CW | ¥22,134 | ||
T2203-28R | 5472 | 4338 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 28度 | CW | ¥24,282 | ||
T2204-23R | 4683 | 3845 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 23度 | CW | ¥21,145 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。