Revcor Q575-343s R |ブロワー ホイール直径 5 3/4" W 3 7/16 インチ 3/8 インチ | 4dma4 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

REVCOR Q575-343SRブロワーホイール径5/3 W 4/3インチ7/16インチ| AD3CXQ 8DMA7

REVCOR Q575-343S R ブロワー ホイール直径 5 3/4" W 3 7/16 インチ 3/8 インチ。

在庫あり
アイテム:AD7CXQ モデル:Q575-343S R相互参照:4DMA4

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,199 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ブロワーホイール
ボア径3 / 8 "
マックス。 RPM3600
回転CWクローズドエンド
タイプダイレクトドライブ、シングルインレットフォワードカーブ
ホイール直径5 3 / 4 "
ホイール素材亜鉛メッキ鋼&アルミニウム
ホイールの幅3.437 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.46
船高(cm)31.75
船の長さ(cm)17.27
船幅(cm)17.53
HSコード8414901080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径マックス。 RPM回転タイプホイール直径ホイール素材ホイールの幅価格
REVCOR PD533-694 ブロワーホイール直径 5 1/2 インチ幅 7 インチ | AA2PLX 10W891 PD533-6941 / 2 "1550CW / CCWダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ5 1 / 2 "プラスチック7"¥80,091
REVCOR PD575-781 ブロワーホイール直径 6 インチ幅 7 13/16 | AA2PLY 10W892 PD575-7811 / 2 "1550CW / CCWダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ6"プラスチック7 13 / 16 "¥67,685
REVCOR PD660-400 ブロワーホイール直径 6 インチ幅 9 インチ | AA2PLZ 10W893 PD660-4001 / 2 "1550CW / CCWダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ6"プラスチック9"¥66,671
REVCOR PD750-380 ブロワー ホイール直径 7-3/4 インチ 幅 3-7/8 インチ | AA2PMA 10W894 PD750-3801 / 2 "1550CW / CCWダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ7 3 / 4 "プラスチック3.875 "¥74,309
REVCOR B506-250S ブロワーホイール直径 5 インチ幅 2 1/2 インチ | AA2PMH 10W905 B506-250S1 / 2 "4000CWクローズドエンドダイレクトドライブ、シングルインレットフォワードカーブ5 1 / 16 "亜鉛めっき鋼2.5 "¥22,599
REVCOR B631-150S ブロワーホイール直径 6 1/4 インチ幅 1 1/2 インチ | AA2PMM 10W910 B631-150S5 / 16 "3500CWクローズドエンドダイレクトドライブ、シングルインレットフォワードカーブ6 1 / 4 "アルミニウム1.5 "¥21,536
REVCOR Q631-293S CW ブロワーホイール直径 6 1/4 インチ幅 2 7/8 インチ | AA2PMN 10W911 Q631-293S CW5 / 16 "3400CWクローズドエンドダイレクトドライブ、シングルインレットフォワードカーブ6 1 / 4 "亜鉛めっき鋼2.875 "¥22,437

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

REVCOR Q575-343S R ブロワー ホイール直径 5 3/4" W 3 7/16 インチ 3/8 インチ。
¥19,199 /単価