入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 堆肥ダイヤル温度計 |
正確さ | +/- 1% |
シミュレーション例 | 密閉シール |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
接続場所 | 戻る |
接続サイズ | 1 / 2 "NPT |
サイズダイヤル | 3" |
検知素子 | バイメタル |
幹径 | 5 / 16 " |
茎の長さ | 36 " |
ステム素材 | 304ステンレススチール |
温度。 範囲 | 0度200度 |
窓材 | プラスチック |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | US |
モデル | ケースの材質 | 接続サイズ | サイズダイヤル | 幹径 | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG20P | 300シリーズステンレス鋼 | プレーンブッシング | 2" | 1 / 4 " | 20 " | ¥5,578 | |
A36P 0-200F | 300シリーズステンレス鋼 | 1 / 2 "NPT | 3" | 1 / 4 " | 36 " | ¥20,869 | |
A48PF 0-200F | 300シリーズステンレス鋼 | 1 / 2 "NPT | 3" | 5 / 16 " | 48 " | ¥27,784 | |
A60PF 0-200F | 300シリーズステンレス鋼 | 1 / 2 "NPT | 3" | 5 / 16 " | 60 " | ¥45,135 | |
A72PF 0-200F | 300シリーズステンレス鋼 | 1 / 2 "NPT | 3" | 5 / 16 " | 72 " | ¥53,981 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。