入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリップクランプ |
色 | ブラック |
接続タイプ/サイズ | REIKU 70mコルゲートチューブ |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
IP評価 | 未評価 |
材料 | ポリアミド6 |
温度。 範囲 | -40度から221度F |
チューブサイズ | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 3917290090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。