入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円筒ばね |
色 | グレー |
接続タイプ/サイズ | REIKU 70mコルゲートチューブ |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
IP評価 | 未評価 |
材料 | 鋼 |
温度。 範囲 | -40度から221度F |
チューブサイズ | 2.75 " |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 3917290090 |
プロダクト | モデル | 色 | 接続タイプ/サイズ | チューブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DFST-36NEW | グレー | REIKU36mmコルゲートチューブ | 1.41 " | ¥4,420 | ||
DFST-5270 | グレー | REIKU52mmコルゲートチューブ | 2.04 " | ¥12,917 | ||
DFST237695 | ブラック | REIKU 70mコルゲートチューブ | 2.75 " | ¥26,847 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。