REGAL 017309AS ハンドタップ 11/16-11 UNS H3限界 4枚刃 下 左勝手 ブライト
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップ |
フルートの数 | 4 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
番手 | 11 / 16-11 |
ねじの種類 | UNS |
モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | ねじの長さ | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008327AS | 4 | 2.5 " | - | 0.255 " | 1" | 1 / 4-20 | UNC | ¥1,496 | |
008575AS | 4 | 3 13 / 16 " | - | 0.48 " | 1 13 / 16 " | 5 / 8」-18 | UNF | ¥6,296 | |
008002AS | 2 | - | H1 | - | - | #0-80 | UNF | ¥2,834 | 見積依頼
|
008004AS | 2 | - | H2 | - | - | #0-80 | UNF | ¥2,834 | 見積依頼
|
008014AS | 2 | - | H1 | - | - | #1-64 | UNC | ¥2,658 | 見積依頼
|
008019AS | 2 | - | H2 | - | - | #1-64 | UNC | ¥2,658 | 見積依頼
|
008023AS | 2 | - | H1 | - | - | #1-72 | UNF | ¥2,658 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。