REGAL
1955 年以来、Regal Cutting Tools は航空宇宙、自動車および輸送、流体力および発電産業の用途向けに世界クラスの切削工具を製造してきました。 この ISO 9001: 2015 認定企業は、米国イリノイ州ロスコーに本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
機械加工
ハンドツール
Hardware
リーガルについて
Regal Cutting Tools の広範なカタログでは、ねじ切りミル、ゲージ、エンドミル、タップ、ツイスト ドリルの包括的な製品ラインを提供しています。 ブランドの 延長タップ 高速度鋼構造で、摩耗や高温に耐える光沢仕上げが施されており、長寿命を保証します。右ねじの方向が特徴で、ねじの損傷を軽減し、取り付けが簡単です。 リーガル切削工具 015148AS25 タッププラグ 露出した表面の酸化と腐食に抵抗するためのスズ仕上げが特徴です。
考慮すべき事柄
発送
これらのリーガル切削工具は小さいサイズです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
ユニパスドリルNタップコンボツール
ブランドの Unipass Drill-N-Tap コンボ ツールは、両方の操作を XNUMX 回のパスで実行することにより、穴あけとタッピングの両方の機能を XNUMX つのユニットに統合し、サイクル タイムを短縮して生産性を向上させます。...続きを見る
Met-Flo ねじ切りタップ
Regal Cutting Tools の Met-Flo ねじ山形成タップは、タップやダイスのねじ山が緩んだり弱くなったりするのを防ぐための圧力変位技術を備えています。 切りくずの廃棄が不要になります。...続きを見る
よくある質問
Regal Cutting Tools 延長タップの使用方法は?
Regal Cutting Tools のエクステンション タップを使用するには、まずエクステンションまたはタップ ホルダーにしっかりと差し込みます。 タップとワークの両方に切削液を塗布し、タップを時計回りに回し始めます。 タップの破損につながる可能性があるため、均等な圧力を維持し、過剰な力を避けることが重要です。 タッピングプロセス全体を通じて常にタップに切削液を塗布し、定期的にタップを後退させて切り粉や破片を除去してください。
自分の用途に適した Regal Cutting Tools スパイラル ポイント タップ プラグを選択するにはどうすればよいですか?
スパイラルポイントタッププラグを選択する際は、タップされる材質、穴のサイズ、必要なねじのサイズとピッチなどの要素を考慮することが重要です。 Regal Cutting Tools は、さまざまな用途に適合するさまざまな形状とコーティングを備えたスパイラル ポイント タップ プラグを幅広く提供しています。
Regal Cutting Tools ねじ切りミルの耐用年数を長く確保するにはどうすればよいですか?
ねじ切り機の寿命を延ばすには、ねじ切りされる材料に対応する適切な切削速度、送り速度、および切削液を適用することが重要です。 さらに、フライス加工中に切削液を使用してミルを潤滑し、時々それを引き出して破片や切りくずを取り除いてください。 損傷を防ぐため、ミルを使用しないときは乾燥した清潔な場所に保管し、過酷な温度や衝撃にさらさないようにしてください。