REFLEXITE 19718 反射テープ W 6 インチ ライム
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
アイテム価格 | 3年反射テープ |
粘着力 | 112オンス/インチ |
色 | 蛍光ライム |
長さ | 150ft。 |
材料 | ポリエステル/ビニール |
パッケージ型式 | ロール |
パフォーマンス温度 | 150 |
厚さ | 20mil。 |
タイプ | 緊急車両 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 13.61 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 3919101050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 粘着力 | 色 | 材料 | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19160 | 80オンス/インチ | 11 "ホワイト/ 7"レッド | ポリエステル | 7mil。 | トラックとトレーラー | 2" | ¥20,281 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。