REFLEXITE 18642 反射テープ W 1 インチ レッド
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
アイテム価格 | 10年反射テープ |
粘着力 | 96オンス/インチ |
色 | レッド |
長さ | 150ft。 |
材料 | ポリエステル |
パッケージ型式 | ロール |
パフォーマンス温度 | 175 |
厚さ | 8mil。 |
タイプ | 緊急車両 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 58.17 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3919101050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。