REESE 7024142 ピントルとボールの組み合わせ 2 インチ
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピントルアンドボールコンボ |
容量GVW | 12,000ポンド |
サイズ | 2" |
舌容量(ポンド) | 2400 |
船の重量(kg) | 9.52 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8708998180 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。